SUPERIOR TOOL Innvendige rørnøkler


filtre
Materiale: Alloy Steel , Total lengde: 3.25 " , Type: Intern rør
StilModellHøydeHex størrelseLengdeStørrelseStikkontaktstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
05234
-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-345NOK
B
05212
7.5 "0.5 "1.05 "1 / 2 "1 / 2 "3.3 "284NOK
C
05238
7.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"263NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?