Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR TOOL 05212 Rørnøkkel intern, 1/2 tommers stål

På lager
Vare: AE8FLU Modell: 05212Kryssreferanse: 6CXE3
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig rørnøkkel
Kapasitet1 / 2 "
AnleggAlloy Steel
Høyde7.5 "
Hex størrelse0.5 "
Lengde1.05 "
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3.25 "
Rørkapasitet1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
Stikkontaktstørrelse1 / 2 "
typenIntern rør
Volumvekt0.657
Bredde3.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)21.72
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • PVC-rørkapasitet (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHex størrelseLengdeStørrelseStikkontaktstørrelseBreddePris
SUPERIOR VERKTØY 05234 Rørnøkkel intern, 3/4 tommers stål | AE8FLV 6CXE4 05234-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-345NOK
SUPERIOR VERKTØY 05238 intern rørnøkkel, 3/8 tommers størrelse | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR TOOL 05212 Rørnøkkel intern, 1/2 tommers stål
284NOK / enhet