Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER AHL50-GR Flottørventil, Rørmontering, 1/2 tomme Størrelse, FNPT, 30 GPM Ventil Flow Flow, NPT | CP9PMK 415F13

GRAINGER AHL50-GR flottørventil, rørfeste, 1/2 tomme størrelse, FNPT, 30 GPM ventilstrømningsstrøm, NPT

På lager
Vare: CP9PMK Modell: AHL50-GRKryssreferanse: 415F13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakMaks. PressStørrelsePris
GRAINGER R400-1-7 Flottørventil, 1 MNPT, messing | CH6RHD 471F73 R400-1-7MNPTFlyteventil100 psi1"511NOK
GRAINGER R400-3/8-7 Flottørventil, 3/8 MNPT, messing | CH6RHE 471F70 R400-3/8-7MNPTFlyteventil125 psi3 / 8 "269NOK
GRAINGER R605T-1-1/2-7 Flottørventil, 1 1/2 tomme størrelse, FNPT, messing | CH6RHF 471F75 R605T-1-1/2-7FNPTFlyteventil150 psi1 1 / 2 "1 164 NOK
GRAINGER R605T-2-7 Flottørventil, 2 FNPT, Messing | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTFlyteventil150 psi2"1 287 NOK
GRAINGER GHFSS150 Vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, 1/4 tomme NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Flyteventil med gjenget utløp--20 461 NOK
GRAINGER ACF150 vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, NPT, 1/4 tomme NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Flyteventil med gjenget utløp--7 161 NOK
GRAINGER AHF150 Vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, NPT, 1/4 tomme NPT | CP9PLE 52WY45 AHF150-Flyteventil med gjenget utløp--9 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER AHL50-GR flottørventil, rørfeste, 1/2 tomme størrelse, FNPT, 30 GPM ventilstrømningsstrøm, NPT
11 091 NOK / enhet