Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER R400-3/8-7 Flottørventil, 3/8 MNPT, messing | CH6RHE 471F70

GRAINGER R400-3/8-7 Flottørventil, 3/8 MNPT, messing

På lager
Vare: CH6RHE Modell: R400-3/8-7Kryssreferanse: 471F70
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 grader F
MonteringPipe
Stanglengde10 "
StangmaterialeMessing
Stangtråd1 / 4-20
Størrelse3 / 8 "
Ventilstrøm - Flow (1)9 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)13 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)35 psi
Ventilstrøm - trykk (2)85 psi
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakMaks. PressStørrelsePris
GRAINGER R400-1-7 Flottørventil, 1 MNPT, messing | CH6RHD 471F73 R400-1-7MNPTFlyteventil100 psi1"511NOK
GRAINGER R605T-1-1/2-7 Flottørventil, 1 1/2 tomme størrelse, FNPT, messing | CH6RHF 471F75 R605T-1-1/2-7FNPTFlyteventil150 psi1 1 / 2 "1 164 NOK
GRAINGER R605T-2-7 Flottørventil, 2 FNPT, Messing | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTFlyteventil150 psi2"1 287 NOK
GRAINGER GHFSS150 Vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, 1/4 tomme NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Flyteventil med gjenget utløp--20 461 NOK
GRAINGER ACF150 vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, NPT, 1/4 tomme NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Flyteventil med gjenget utløp--7 161 NOK
GRAINGER AHF150 Vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/2 tomme størrelse, NPT, 1/4 tomme NPT | CP9PLE 52WY45 AHF150-Flyteventil med gjenget utløp--9 001 NOK
GRAINGER AHF125 Vinkelflyteventil med gjenget utløp, rørfeste, 1 1/4 tomme størrelse, NPT, 1/4 tomme NPT | CP9PLF 52WY44 AHF125-Flyteventil med gjenget utløp--7 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER R400-3/8-7 Flottørventil, 3/8 MNPT, messing
269NOK / enhet