Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5NCG2 License Plate Screw, 3/4 Inch Length, #14 Thread Size, Self Drilling Type, 50PK | CG9WKB

GRAINGER 5NCG2 Nummerskiltskrue, 3/4 tommers lengde, #14 gjengestørrelse, selvborende type, 50PK

På lager
Vare: CG9WKB Modell: 5NCG2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummerskiltskrue
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSvart E-Coat
Hodefargestandard
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
System for målinginch
Trådstørrelse#14
typenSelvboring
Skive OD0.5 i

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5NCG2 Nummerskiltskrue, 3/4 tommers lengde, #14 gjengestørrelse, selvborende type, 50PK
163NOK /pakke