GRAINGER 5CLN9 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 4 Inch Length | CQ7EMM

GRAINGER 5CLN9 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 4 Inch Length

På lager
Vare: CQ7EMM Modell: 5CLN9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 940 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 125.46
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5CLN9 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 4 Inch Length
14 940 NOK /pakke