GRAINGER 53KJ64 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 38.2 cu.ft., brun, stål | CM9GAZ 79-DH

GRAINGER 53KJ64 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 38.2 cu.ft., brun, stål

Vare: CM9GAZ Modell: 53KJ64Kryssref: 79-DH
39 823 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde49 "
FARGETan
Dybde30 "
Skuffekapasitet150 lbs.
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
Høyde49 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller2
Antall sklir4
Åpen høyde78 "
StilPiano bokser
Bredde48 "

Produktdetaljer:

Disse pianoboksene er designet for oppbevaring av verktøy på arbeidsplassen. Den måler bredde og høyde på henholdsvis 48 og 49 tommer og har en kapasitet på 38.2 cu.ft med hyller i full bredde for enkel organisering og sikkerhet for både verktøy og utstyr.

Egenskaper:

  • Den har patentert låsesystem med et 3-punkts låsesystem som låser håndtaket, toppen og bunnen av boksen for å gjøre enheten tre ganger sikker.
  • Dette kommer med et 7-gauge forsterket låsehus for utmerket tyveriforebygging.
  • Den er integrert med ThermoSteel oppvarmet lager som beskytter materialet mot skade på grunn av kalde temperaturer (mindre enn 40 grader).
  • Denne boksen har en uavhengig låseskuff for enkel tilgang til ofte brukte verktøy.
  • Den leveres med et bi-fold deksel som kan foldes helt for å sikre maksimal sikkerhet for verdifulle gjenstander.
  • Denne oppbevaringsboksen har videre et hevet gulv for å forhindre fysisk belastning under lasting/lossing av verktøy og utstyr nederst på arbeidsplassen.
  • Den er utstyrt med forhåndsstansede sklir for raskt å installere valgfrie hjul (hvis nødvendig).
  • Denne boksen har trådgjennomføring for å forhindre skade på akkorder og kraftig hengsel for å gi beskyttelse mot innbrudd.
  • Den leveres integrert med gassfjærer og fjærbeskyttere for enkel betjening og innfelte håndtak for forbedret boksmobilitet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 53KJ64 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 38.2 cu.ft., brun, stål
39 823 NOK / enhet