Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4901H studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBA 25KD39

GRAINGER 4901H tappterminallåsende kobber 2 tommer

På lager
Vare: AF8FBA Modell: 4901HKryssref: 25KD39
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappterminallåsing
FARGESvart
FargekodeSvart
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Måler1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Stud størrelse3 / 8 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargekodeMålerStud størrelseBreddePris
GRAINGER 4902H studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBB 25KD40 4902HGrønnGrønn21 / 2 "1 / 2 "77NOK
GRAINGER 4906F studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBC 25KD41 4906FGråGrå63 / 8 "3 / 8 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4901H tappterminallåsende kobber 2 tommer
76NOK / enhet