Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4906F studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBC 25KD41

GRAINGER 4906F studsterminallåsende kobber 2 inn

På lager
Vare: AF8FBC Modell: 4906FKryssref: 25KD41
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappterminallåsing
FARGEGrå
FargekodeGrå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Måler6
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Stud størrelse3 / 8 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargekodeMålerStud størrelseBreddePris
GRAINGER 4901H studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBA 25KD39 4901HSvartSvart13 / 8 "1 / 2 "76NOK
GRAINGER 4902H studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBB 25KD40 4902HGrønnGrønn21 / 2 "1 / 2 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4906F studsterminallåsende kobber 2 inn
64NOK / enhet