Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4902H studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBB 25KD40

GRAINGER 4902H tappterminallåsende kobber 2 tommer

På lager
Vare: AF8FBB Modell: 4902HKryssref: 25KD40
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappterminallåsing
FARGEGrønn
FargekodeGrønn
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Måler2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Stud størrelse1 / 2 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargekodeMålerStud størrelseBreddePris
GRAINGER 4901H studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBA 25KD39 4901HSvartSvart13 / 8 "1 / 2 "76NOK
GRAINGER 4906F studsterminal låsing kobber 2 inn | AF8FBC 25KD41 4906FGråGrå63 / 8 "3 / 8 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4902H tappterminallåsende kobber 2 tommer
77NOK / enhet