Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 45DT91 Vannutløpsslange, 1 1/2 tomme Høyde innvendig diameter, 50 fot slangelengde, 80 psi, blå | CQ7XXM

GRAINGER 45DT91 Vannutløpsslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 50 fot slangelengde, 80 psi, blå

På lager
Vare: CQ7XXM Modell: 45DT91

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannutslipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 45DU27 Vannutløpsslange, 1 1/2 tomme Høyde på innvendig diameter, 100 fot slangelengde, 250 psi | CQ7XWZ 45DU27Vannutslipp8 976 NOK
GRAINGER 45DU20 Vannutløpsslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 150 psi, rød | CQ7XXA 45DU20Vannutslipp1 026 NOK
GRAINGER 45DU03 Vannutløpsslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 150 psi, rød | CQ7XXB 45DU03Vannutslipp905NOK
GRAINGER 45DU21 Vannutløpsslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 80 psi, blå | CQ7XXC 45DU21Vannutslipp898NOK
GRAINGER 45DT90 Vannutløpsslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 80 psi, blå | CQ7XXD 45DT90Vannutslipp574NOK
GRAINGER 45DT80 Vannutløpsslange, 1 1/2 tomme Høyde innvendig diameter, 300 fot slangelengde, 150 psi, rød | CQ7XXE 45DT80Vannutslipp5 659 NOK
GRAINGER 45DT85 Vannutløpsslange, 1 1/2 tomme Høyde på innvendig diameter, 300 fot slangelengde, 200 psi | CQ7XXF 45DT85Vannutslipp18 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 45DT91 Vannutløpsslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 50 fot slangelengde, 80 psi, blå
1 153 NOK / enhet