Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 429H17 Friction Ring Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating | CH6JVH

GRAINGER 429H17 friksjonsringstammehjul, 2 1/2 tommers hjuldiameter, 75 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CH6JVH Modell: 429H17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul
Bearing TypePlain
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishNikkelbelagt
RammematerialeStål
Lastevurdering75 kg
Monteringshøyde3 3 / 32 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Driftstemp. Område-40 til 158 grader F
Total høyde3 1 / 16 "
Raceway TypeDobbel ball
Stengel Dia.7 / 16 "
Stamlengde1 3 / 8 "
Stammen TypeFriksjonsring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2 1 / 2 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeBearing TypeBremsetypeRamme FinishRammematerialeLastevurderingLås TypeIkke-merkingPris
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5-tommers lett svingbart styrehjul, 220 pund. Last vurdering | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001polypropylen-PedalGlassfylt nylon-220 lb.Total låsJa1 202 NOK
GRAINGER 400K80 3-tommers lett svingbart styrehjul, 100 pund. Last vurdering | CD2HWM 400K80Gummi--Sink belagt-100 lb.Ingen lås inkludertNei142NOK
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4-tommers lett svingbart styrehjul, 220 pund. Last vurdering | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001nylon-PedalGlassfylt nylon-220 lb.Ingen lås inkludertJa693NOK
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4-tommers lett svingbart styrehjul, 275 pund. Last vurdering | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001nylon-PedalGlassfylt nylon-275 lb.Ingen lås inkludertJa812NOK
GRAINGER 429H21 Svingbart styrehjul, 3 tommer, lett, 110 pund. Last vurdering | CD2WVT 429H21polyuretan--Glassfylt nylon-110 lb.Ingen lås inkludertJa105NOK
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB Svingbart styrehjul, 3 tommer, lett, 175 pund. Last vurdering | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBpolypropylen-Total lås--175 lb.Total låsJa216NOK
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Svingbart styrehjul, 3 tommers lett bruk, 155 pund. Last vurdering | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5polypropylen-SidetommeskrueForkrommet-155 lb.Ingen lås inkludertJa290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 429H17 friksjonsringstammehjul, 2 1/2 tommers hjuldiameter, 75 pund. Lastevurdering
113NOK / enhet