Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 105-604NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 3/4 tommer | AH2ZHT 30UN16

GRAINGER 105-604NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 3/4 tomme

På lager
Vare: AH2ZHT Modell: 105-604NLKryssref: 30UN16
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp og kast bort ventilen
Body MaterialMessing
SamsvarANSI B1.20.1, Lav bly
TilkoblingstypeCXC
HåndteringsmaterialeCast Iron
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)5.41
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)6.68
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GRAINGER 105-103NL Stopp- og avfallsventil Messing IPS 1/2 tomme | AH2ZHP 30UN13 105-103NLIPS1 / 2 "206NOK
GRAINGER 105-104NL Stopp- og avfallsventil Messing IPS 3/4 tommer | AH2ZHQ 30UN14 105-104NLIPS3 / 4 "242NOK
GRAINGER 105-603NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 1/2 tomme | AH2ZHR 30UN15 105-603NLCXC1 / 2 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 105-604NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 3/4 tomme
238NOK / enhet