Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 105-603NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 1/2 tomme | AH2ZHR 30UN15

GRAINGER 105-603NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 1/2 tomme

På lager
Vare: AH2ZHR Modell: 105-603NLKryssref: 30UN15
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp og kast bort ventilen
Body MaterialMessing
SamsvarANSI B1.20.1, Lav bly
TilkoblingstypeCXC
HåndteringsmaterialeCast Iron
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GRAINGER 105-103NL Stopp- og avfallsventil Messing IPS 1/2 tomme | AH2ZHP 30UN13 105-103NLIPS1 / 2 "206NOK
GRAINGER 105-104NL Stopp- og avfallsventil Messing IPS 3/4 tommer | AH2ZHQ 30UN14 105-104NLIPS3 / 4 "242NOK
GRAINGER 105-604NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 3/4 tommer | AH2ZHT 30UN16 105-604NLCXC3 / 4 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 105-603NL Stopp- og avfallsventil Messing CXC 1/2 tomme
206NOK / enhet