Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0810026609 Street Albue 45 grader 1/8 tommer Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52

GRAINGER 0810026609 Street Albow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt

På lager
Vare: AG4KRE Modell: 0810026609Kryssref: 34DC52
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.71
Skipets lengde (cm)3.71
Skipets bredde (cm)1.03
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0810026807 Street Albow 45 Degree 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53 08100268071 / 4 "85NOK
GRAINGER 0810027011 Street Albue 45 grader 3/8 tommer Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "97NOK
GRAINGER 0810027805 Street Albue 45 grader 1-1 / 4in. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55 08100278051.25 "238NOK
GRAINGER 0810028019 Street Albow 45 Degree 1-1/2 Inch Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56 08100280191.5 "295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0810026609 Street Albow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt
115NOK / enhet