Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 053-020-002 Reducing Tee, Carbon Steel, 2 Inch X 2 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Butt Weld | CP8HYY 30WD69

GRAINGER 053-020-002 Reducing Tee, Carbon Steel, 2 Inch X 2 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Butt Weld

På lager
Vare: CP8HYY Modell: 053-020-002Kryssreferanse: 30WD69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0811051606 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1-1/2 tomme x 2 tommer Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "565NOK
GRAINGER 0811051408 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 3/4 tommer x 2 tommer Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "486NOK
GRAINGER 0811051218 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1 tommer x 2 tommer Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "567NOK
GRAINGER 0811051010 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1-1/4 tommer x 1-1/4 tommer. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "502NOK
GRAINGER 0811049618 Reduserende T-skjorte 2 tomme x 2 tomme x 1/2 tomme Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "530NOK
GRAINGER 0811049410 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 2 tommer x 3/4 tommer Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "441NOK
GRAINGER 0811049212 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 2 tommer x 1 tommer Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 053-020-002 Reducing Tee, Carbon Steel, 2 Inch X 2 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Butt Weld
3 472 NOK / enhet