Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K13 Mekanisk tetning | AH2CPZ 24XN76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K13 Mekanisk tetning

På lager
Vare: AH2CPZ Modell: 10K13Kryssref: 24XN76

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk sel
Passer til merkevareGuld

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K55 Mekanisk tetning | AH2CQH 24XP96 10K552 540 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K21 Mekanisk tetning | CJ2UKG 24XR14 10K216 069 NOK
RFQ
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K62 Mekanisk tetning | CJ2UKH 24XR02 10K625 040 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10K13 Mekanisk tetning
2 540 NOK / enhet