Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Slangesnubber 3/8 x 30in | AC9TAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 slangesnubber 3/8 x 30 tommer

På lager
Vare: AC9TAM Modell: 3JT53
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
770NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnubber slange
FARGESvart
DekkmaterialeNitrilrør og deksel
Monteringsstørrelse1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-svivel
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde30 "
Slange utenfor Dia.0.69 "
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde30 "
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.11 / 16 "
Sikkerhetsfaktor4:1
Svingbart materialeMessing
Temp. Område-20 til 180 F
typenKoblet montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4009120050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-montering (inn.) (1/4)
    • (M) NPT-montering (inn.) (1/4 svivel)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Slangesnubber 1/2 x 24in | AC9TAN 3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "457NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 slangesnubber 3/8 x 30 tommer
770NOK / enhet