Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Slangesnubber 1/2 x 24in | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 slangesnubber 1/2 x 24 tommer

På lager
Vare: AC9TAN Modell: 3JT54
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnubber slange
FARGESvart
DekkmaterialeNitrilrør og deksel
Monteringsstørrelse1/2 "(M) NPT
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde24 "
Slange utenfor Dia.0.86 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde24 "
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.55 / 64 "
Sikkerhetsfaktor4:1
Svingbart materialeMessing
Temp. Område-20 til 180 F
typenKoblet montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode4009120050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (M) NPT-montering (inn.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Slangesnubber 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-svivel3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 slangesnubber 1/2 x 24 tommer
457NOK / enhet