Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GFG INSTRUMENTASJON 2810720 Erstatningssensor, hydrogensulfid, 0 til 200 ppm, 1 ppm, -4 grader til 122 grader. F | CP6LMP 48RN09

GFG INSTRUMENTATION 2810720 Erstatningssensor, hydrogensulfid, 0 til 200 ppm, 1 ppm, -4 grader til 122 grader. F

På lager
Vare: CP6LMP Modell: 2810720Kryssreferanse: 48RN09
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
6 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GFG INSTRUMENTATION 1460780 Erstatningssensor, karbondioksid, 0 til 5 % V/V sensorområde, 0.01 % V/V oppløsning | CP6LMK 48RN02 1460780Erstatningssensor23 237 NOK
GFG INSTRUMENTATION 1460778 Erstatningssensor, karbondioksid/nedre eksplosjonsgrense/metan | CP6LML 48RN03 1460778Erstatningssensor32 890 NOK
GFG INSTRUMENTASJON 1460261 Erstatningssensor, karbonmonoksid, 0 til 500 ppm, 1 ppm, -4 grader til 131 grader. F | CP6LMM 48RN01 1460261Erstatningssensor4 647 NOK
GFG INSTRUMENTASJON 1460255 Erstatningssensor, hydrogencyanid, 0 til 50 ppm, 0.5 ppm, -4 grader til 131 grader. F | CP6LMN 48RM99 1460255Erstatningssensor6 703 NOK
GFG INSTRUMENTATION 2800750 Erstatningssensor, nedre eksplosjonsgrense/metan, 0 til 100 % Lel-sensorområde | CP6LMQ 48RN10 2800750Erstatningssensor10 367 NOK
GFG INSTRUMENTATION 2210404 Erstatningssensor, oksygen, 0 til 25 % V/V sensorområde, 0.1 % V/V oppløsning | CP6LMR 48RN04 2210404Erstatningssensor11 428 NOK
GFG INSTRUMENTATION 1450004-L Sensor, karbonmonoksid, 0 til 500 ppm, 1 ppm, -20 grader til 50 grader. C/-4 grader til 122 grader. F | CP6LMT 34VJ47 1450004-LSensor3 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GFG INSTRUMENTATION 2810720 Erstatningssensor, hydrogensulfid, 0 til 200 ppm, 1 ppm, -4 grader til 122 grader. F
6 166 NOK / enhet