Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9837-422 Reducer Bushng 4 x 3 Inch 324 Psi At 73f | AB3UZC 1VGR3

GEORG FISCHER 9837-422 Reduksjonsbøssing 4 x 3 tommer 324 Psi ved 73f

På lager
Vare: AB3UZC Modell: 9837-422Kryssreferanse: 1VGR3
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
653NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonsbøssing
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeTapp x stikkontakt
Maks. Press324 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse4 "x 3"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9837-073 Reduksjonsbøssing Cpvc 80 1/2 x 3/8 tommer | AB3UYR 1VGP2 9837-073Tapp x stikkontakt848 psi @ 73 grader F1 / 2 "x 3 / 8"131NOK
GF RØRSYSTEMER 9837-209 Reduksjonsbøssing Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 tomme | AB3UYU 1VGP4 9837-209Tapp x stikkontakt471 psi @ 73 grader F1-1/2" x 1/2"252NOK
GF RØRSYSTEMER 9837-338 Reducer Bushng 3 x 2 Inch 375 Psi At 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Tapp x stikkontakt375 psi @ 73 grader F3 "x 2"584NOK
GF RØRSYSTEMER 9837-339 Reduksjonsbøssing Cpvc 80 3 x 2-1/2 tommer | AB3UYY 1VGP8 9837-339Tapp x stikkontakt375 psi @ 73 grader F3 "x 2-1 / 2"603NOK
GF RØRSYSTEMER 9837-420 Reducer Bushng 4 x 2 Inch 324 Psi At 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Tapp x stikkontakt324 psi @ 73 grader F4 "x 2"642NOK
GF RØRSYSTEMER 9838-338 Reducer Bushng 3 x 2 Inch 187 Psi At 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Spigot x FNPT187 psi @ 73 grader F3 "x 2"1 608 NOK
GF RØRSYSTEMER 9838-420 Reducer Bushng 4 x 2 Inch 162 Psi At 73f | AB3UZG 1VGR7 9838-420Spigot x FNPT162 psi @ 73 grader F4 "x 2"2 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9837-422 Reduksjonsbøssing 4 x 3 tommer 324 Psi ved 73f
653NOK / enhet