Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 153968011 Endelokk 2 tommer polyetylen | AG9UZQ 22KA37

GEORG FISCHER 153968011 Endelokk 2 tommers polyetylen

På lager
Vare: AG9UZQ Modell: 153968011Kryssreferanse: 22KA37
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
TilkoblingButt
Materialepolyetylen
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-30 grader til 85 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dimensjonsforhold: 11

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 153968013 Endelokk 3 tommer polyetylen | AG9UZR 22KA38 1539680133"233NOK
GF RØRSYSTEMER 153968014 Endelokk 4 tommer polyetylen | AG9UZT 22KA39 1539680144"357NOK
GF RØRSYSTEMER 153968015 Endelokk 6 tommer polyetylen | AG9UZU 22KA40 1539680156"887NOK
GF RØRSYSTEMER 153968016 Endelokk 6-7/8 tommer polyetylen PK6 | AG9UZV 22KA41 1539680166.875 "1 547 NOK
GF RØRSYSTEMER 153968017 Endelokk 10 tommer polyetylen | AG9UZW 22KA42 15396801710 "7 517 NOK
GF RØRSYSTEMER 153968018 Endelokk 12 tommer polyetylen | AG9UZX 22KA43 15396801812 "7 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 153968011 Endelokk 2 tommers polyetylen
104NOK / enhet