Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK FBH26TE025R Strømbryter 25a 2p 347/600vac Lug | AE8FTE 6CYX4

GENERAL ELECTRIC FBH26TE025R Effektbryter 25a 2p 347 / 600vac Lug

På lager
Vare: AE8FTE Modell: FBH26TE025RKryssreferanse: 6CYX4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
39 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering347 / 600 VAC
LUFT @ 240VAC200kA
LUFT @ 480VAC100kA
LUFT @ 600VAC35kA
amps25
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.8 "
Rammestørrelse100A / FB
Høyde6.5 "
Maks. AIR-vurdering100kA
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLUFT @ 240VACLUFT @ 277VACLUFT @ 480VACLUFT @ 600VACampsAntall polerFasePris
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE035R Strømbryter 35a 2p 347/600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA352139 986 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE040R Strømbryter 40a 2p 347/600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA402139 986 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE045R Strømbryter 45a 2p 347/600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA452139 986 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE050R Strømbryter 50a 2p 347/600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA502139 618 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE060R Strømbryter 60a 2p 347/600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA602139 986 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE080R Strømbryter 80a 2p 347/600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA802151 399 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE090R Strømbryter 90a 2p 347/600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA902151 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH26TE025R Effektbryter 25a 2p 347 / 600vac Lug
39 986 NOK / enhet