Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK CR123C440B Termisk enhet Størrelse 2 40.6-43.2 A Område | AC9QDH 3HYV5

GENERAL ELECTRIC CR123C440B Størrelse på termisk enhet 2 40.6-43.2 A Område

På lager
Vare: AC9QDH Modell: CR123C440BKryssreferanse: 3HYV5
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
236NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk enhet
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 2 / Åpen og stor kabinett43.20
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 2 / Standardkapsling42.0 til 43.2
Forsterker med full belastning40.60 til 43.20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 5 / StandardkapslingForsterker med full belastningPris
GENERELT ELEKTRISK CR123C054A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.43-0.48 A Område | AC9QBR 3HYP3 CR123C054A-0.480.46 til 0.51----0.43 til 0.48236NOK
GENERELT ELEKTRISK CR123C060A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.48-0.55 A Område | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 til 0.55----0.48 til 0.55236NOK
GENERELT ELEKTRISK CR123C066A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.53-0.57 A Område | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 til 0.61----0.53 til 0.57236NOK
GENERELT ELEKTRISK CR123C071A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.58-0.65 A Område | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 til 0.65----0.58 til 0.65236NOK
GENERELT ELEKTRISK CR123C078A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.64-0.69 A Område | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 til 0.74----0.64 til 0.69236NOK
GENERELT ELEKTRISK CR123C087A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.74-0.83 A Område | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 til 0.88----0.74 til 0.83236NOK
GENERELT ELEKTRISK CR123C097A Termisk enhet Størrelse 0-1 0.84-0.97 A Område | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 til 0.97----0.84 til 0.97236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C440B Størrelse på termisk enhet 2 40.6-43.2 A Område
236NOK / enhet