GENERELL KABEL C2424A.41.10 Styrekabel 18 Awg 19 ledere 16/30 | AA8NXT 19G534

GENERAL CABLE C2424A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 19 ledere 16/30

På lager
Vare: AA8NXT Modell: C2424A.41.10Kryssref.: 19G534

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
Kabeltypeuskjermet
kapasitans30.5 pF / ft
FARGEGrå
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeStrandet kobber
Materialedirigenter
IsolasjonFørsteklasses fargekodet PVC (UL1007)
IsolasjonsmaterialeFørsteklasses fargekodet PVC (UL1007)
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.469 "
Antall ledere19
Skjermet / uskjermetuskjermet
Skjermende materialenone
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding16/30
Temp. Område-4 til 176
Vertikal brettflammetestOppfyller UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEC-artikkelKabeltypeFARGENominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetskjermingSpole / spolelengde (ft.)Pris
GENEREL KABEL C1604.41.01 Kontrollkabel 16 Awg 4 Ledere 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-FletteskjoldSvart0.385 "4Skjermet80% kobberflettet100040 388 NOK
GENEREL KABEL C1606.41.01 Kontrollkabel 16 Awg 6 Ledere 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-FletteskjoldSvart0.385 "6Skjermet80% kobberflettet100055 062 NOK
GENEREL KABEL C2405A.41.10 Kabel 16 Awg 2 Ledere 19 / .0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800uskjermetGrå0.26 "2uskjermet-100011 740 NOK
GENERELL KABEL C2410A.41.10 Kabel 12 Awg 2 Ledere 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725uskjermetGrå0.366 "2uskjermet-100026 683 NOK
GENEREL KABEL C2412A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 12 Ledere 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800uskjermetGrå0.401 "12uskjermet-100034 529 NOK
GENEREL KABEL C2420A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 5 Ledere 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800uskjermetGrå0.28 "5uskjermet-100016 344 NOK
GENEREL KABEL C2421A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 7 Ledere 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800uskjermetGrå0.309 "7uskjermet-100024 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C2424A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 19 ledere 16/30
64 247 NOK / enhet