GENERAC RD04834ADAE Automatisk Standby Generator 57 gallon 48kW | AG2ZCP 32PL16

GENERAC RD04834ADAE Automatisk Standby Generator 57 gallon 48kW

Vare: AG2ZCP Modell: RD04834ADAEKryssreferanse: 32PL16
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

307 661 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk standbygenerator
12VDC batteriladerJa
amps200
Batteri inkludertNei
Krav til batterierGruppe 27F, 700 CCA
KulhydratkompatibelJa
VedleggsmaterialeAluminum
Motor (blokkvarmer)Nei
MotormerkeGenerac
MotorkjølingsmetodeLukket utvinning
Motor RPM1800
Motorstørrelse3.4L
FeilindikatorlamperJa
Drivstoff NPT-rørforbindelse Sz.5 / 16 "
Bensintank kapasitet57 gal.
Drivstoff typediesel
Høyde56 "
Hz60
kVA-vurdering75
kW48
Lengde96 "
Min. Gasstrykk @ generator (i WC)5 til 14
Fase1
Power Factor48
Gjenta treningssyklus7
Lydnivå70
Spenning120/240
Garanti5 år.
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1020.15
Skipets høyde (cm)140.72
Skipets lengde (cm)242.32
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8502110000

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Høy temp. Alarm (Ja)
    • Alarm for lavt kjølevæskenivå (Ja)
    • Alarm for lavt oljetrykk (Ja)
    • Hovedstrømbryter (Ja)
    • Over sveivbeskyttelse (Ja)
    • Overhastighet (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHøydeBreddekWLengdeFasePower FactorPris
GENERAC RD01523ADAE Automatisk standbygenerator 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11204 469 NOK
RFQ
GENERAC RD02023ADAE Automatisk standby -generator 120/240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11223 826 NOK
RFQ
GENERAC RD03024ADAE Automatisk standbygenerator 120 / 240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11259 028 NOK
RFQ
GENERAC RD05034GDAE Automatisk standbygenerator 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54 RD05034GDAE120/20817356 "35 "5096 "30.8300 658 NOK
RFQ
GENERAC RD01523GDAE Automatisk standby -generator 32 gallon | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315204 469 NOK
RFQ
GENERAC RD01523JDAE Automatisk standbygenerator 32 gallon 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315207 067 NOK
RFQ
GENERAC RD02023GDAE Automatisk standby-generator 32 gallon 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320224 159 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RD04834ADAE Automatisk Standby Generator 57 gallon 48kW
307 661 NOK / enhet