GENERAC RD05034GDAE Automatisk standbygenerator 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54

GENERAC RD05034GDAE Automatisk Standby Generator 120/208V

Vare: AF7GDJ Modell: RD05034GDAEKryssreferanse: 20YR54
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

300 658 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk standbygenerator
12VDC batteriladerJa
amps173
Batteri inkludertNei
Krav til batterier27F, 700 CCA
KulhydratkompatibelJa
VedleggsmaterialeAluminum
Motor (blokkvarmer)Valgfritt
MotormerkeGenerac
MotorkjølingsmetodeLukket utvinning
Motor RPM1800
Motorstørrelse3.4L
FeilindikatorlamperJa
Drivstoff NPT-rørforbindelse Sz.5 / 16 "
Bensintank kapasitet34 gal.
Drivstoff typediesel
Høyde56 "
Hz60
kVA-vurdering62.5
kW50
Lengde96 "
Min. Gasstrykk @ generator (i WC)5 til 14
Fase3
Power Factor0.8
Gjenta treningssyklus7
Lydnivå65 Trening eller 70 Normal drift
Spenning120/208
Garanti5 år.
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 974.25
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8502110000

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Høy temp. Alarm (Ja)
    • Alarm for lavt kjølevæskenivå (Ja)
    • Alarm for lavt oljetrykk (Ja)
    • Hovedstrømbryter (Ja)
    • Over sveivbeskyttelse (Ja)
    • Overhastighet (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHøydeBreddekWLengdeFasePower FactorPris
GENERAC RD01523ADAE Automatisk standbygenerator 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11204 469 NOK
RFQ
GENERAC RD02023ADAE Automatisk standby -generator 120/240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11223 826 NOK
RFQ
GENERAC RD03024ADAE Automatisk standbygenerator 120 / 240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11259 028 NOK
RFQ
GENERAC RD01523GDAE Automatisk standby -generator 32 gallon | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315204 469 NOK
RFQ
GENERAC RD01523JDAE Automatisk standbygenerator 32 gallon 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315207 067 NOK
RFQ
GENERAC RD02023GDAE Automatisk standby-generator 32 gallon 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320224 159 NOK
RFQ
GENERAC RD02023JDAE Automatisk Standby Generator 32 gallon 60A | AG2ZCK 32PL12 RD02023JDAE120/2406050 "31 "2081 "320224 159 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RD05034GDAE Automatisk Standby Generator 120/208V
300 658 NOK / enhet