Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 84331N 3/8 Inchdrive 8 mm dyp slagsokkel | CP6JPR 43YC47

GEARWRENCH 84331N 3/8 Inchdrive 8 mm dyp slagsokkel

På lager
Vare: CP6JPR Modell: 84331NKryssreferanse: 43YC47

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEARWRENCH 84333N 3/8 Inch Drive 10 mm dyp slagsokkel | CP6JLD 43YC48 84333N88NOK
GEARWRENCH 84329N 3/8 tommers driv 3/4 tommers dyp slagkontakt | CP6JLE 43YA62 84329N116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 84331N 3/8 Inchdrive 8 mm dyp slagsokkel
89NOK / enhet