Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 388759N Sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre, 8 mm sekskantstørrelse | CP6JQX 41XC40

GEARWRENCH 388759N sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre hånd, 8 mm sekskantstørrelse

På lager
Vare: CP6JQX Modell: 388759NKryssreferanse: 41XC40
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråding Die

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEARWRENCH 388749N Sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre hånd, 1/2 13 gjengestørrelse | CP6JQQ 41XC30 388749N113NOK
GEARWRENCH 82870N sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre hånd, 14 mm sekskantstørrelse | CP6JQR 41XU76 82870N101NOK
GEARWRENCH 82873N sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre hånd, 16 mm sekskantstørrelse | CP6JQT 41XU79 82873N114NOK
GEARWRENCH 388745N Sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre hånd, 3/8 16 gjengestørrelse | CP6JQU 41XC26 388745N116NOK
GEARWRENCH 388746N Sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyrehånd, 3/8 24 gjengestørrelse | CP6JQV 41XC27 388746N116NOK
GEARWRENCH 388757N Sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre, 6 mm sekskantstørrelse | CP6JQW 41XC38 388757N86NOK
GEARWRENCH 388742N sekskantgjengedyse, solid, høyhastighetsstål, høyrehånd, lyst | CP6JQY 41XC23 388742N91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 388759N sekskant gjengedyse, solid, høyhastighets stål, høyre hånd, 8 mm sekskantstørrelse
101NOK / enhet