Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING TEL/60PSB Miniatyrglødepære 60psb 3w T2 60v | AA9NEE 1E857

GE LIGHTING TEL/60PSB Miniatyr glødepære 60psb 3w T2 60v

På lager
Vare: AA9NEE Modell: TEL/60PSBKryssreferanse: 1E857
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren7500 hr.
Gjennomsnittlig levetid7500 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
Pære Dia.1 / 4 "
Nåværende tegnet50mA
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer60 PSB
Spenning60
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetLampe Dia.HandelsnummerSpenningPris
GE LIGHTING TEL/120PSB Miniatyrglødepære 120psb 3w T2 120v | AA9NEC 1E853 TEL / 120PSB25mA1/4" / 6.4 mm120 PSB1209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING TEL/60PSB Miniatyr glødepære 60psb 3w T2 60v
4NOK / enhet