GODKJENT LEVERANDØR U22085.075.0750 Gjenget bolt B7 Plain 3/4-10X7-1/2, 40PK | AB8PLL 26LN23

APPROVED VENDOR U22085.075.0750 Gjenget bolt B7 vanlig 3/4-10X7-1/2, 40PK

På lager
Vare: AB8PLL Modell: U22085.075.0750Kryssreferanse: 26LN23

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7M
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Total lengde7.5 "
Rockwell HardnessB99
Temp. Område-58 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.8892
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.075.0750 Gjenget bolt B7 vanlig 3/4-10X7-1/2, 40PK
4 089 NOK /pakke