Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Halogen Pære 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogenpære 50w T3

På lager
Vare: AB9TNV Modell: Q50T3/12V/CLKryssref.: 2F518 / 34702
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr halogenpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base Type2-pinners (GY6.35)
Pære Dia.3 / 8 "
Nåværende tegnet4170mA
Opprinnelige lumen850
Lampe Dia.0.375 "
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen850
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerQ50T3 / 12V / CL
Spenning12
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539212080
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Halogenpære 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2-pinners (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
RFQ
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini Halogen Pære 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2-pinners (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL3534NOK
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Miniatyrhalogenpære T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2-pinners (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20104NOK
GE LIGHTING Q5T3/CL Miniatyrhalogenpære 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2-pinners (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini halogenpære 50w T3
42NOK / enhet