Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 25S11/4SC Mini glødepære 25w S11 10v | AE6UGM 5V295 / 14575

GE LIGHTING 25S11/4SC Mini glødepære 25w S11 10v

På lager
Vare: AE6UGM Modell: 25S11/4SCKryssreferanse: 5V295 / 14575
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1-3 / 8 "
Opprinnelige lumen360
Lampe Dia.1.375 "
LampeformS11
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeFjern
Lumen8-1 / 16 "
Maks. Total lengde2.375 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonTog
Handelsnummer25S11 / 4SC
Spenning10
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Philips 291021

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
GE LIGHTING 18S11/1SC Mini glødepære 18w S11 10v | AE6UGL 5V284 / 13655 18S11 / 1SC2000 hr.2000 hr.200200Tog, jernbanesignallys18S11 / 1SC18174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25S11/4SC Mini glødepære 25w S11 10v
54NOK / enhet