Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 161/BP2 Miniatyrlampe 161 3w T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AC8LAR 3BA69

GE LIGHTING 161/BP2 miniatyrlampe 161 3w T3 1/4 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LAR Modell: 161/BP2Kryssref.: 3BA69
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid4000 hr.
Base TypeKile (W2.1x9.5d)
Nåværende tegnet190mA
Opprinnelige lumen13
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer161
Spenning14
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539228060
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 161/BP2 miniatyrlampe 161 3w T3 1/4 14v - pakke med 2
3NOK / enhet