Functional Devices, Inc. RIBXGTA strømsensor er ideell for overvåking og måling av elektrisk strøm, noe som muliggjør presis kontroll, feildeteksjon og energieffektivitet. Denne sensoren brukes i motorstyring, smarte nett, batteristyring og sikring av sikkerhet i elektriske kretser ved å detektere overstrømforhold.
Egenskaper:
- Denne sensoren har en delt kjernedesign, noe som gjør det enkelt å installere og tilpasse seg forskjellige elektriske systemer.
- Den tilbyr overflaterelémontering for å lette praktisk og tilgjengelig installasjon, noe som sikrer enkel integrering i elektriske systemer.
- Denne sensoren inkluderer en elektrisk tilkobling som effektiviserer installasjonen, og gir en enkel og sikker tilkobling.
- Den leveres med to pinner/terminaler, noe som bidrar til enkel installasjon og pålitelig funksjonalitet.
- Denne sensoren har et enkeltpolet enkeltkast normalt åpnet (SPST-NO) kontaktskjema for å sikre en pålitelig og enkel kretstilkobling.
- Den har en bryterjusteringsmetode, som muliggjør enkle og raske justeringer av sensorens innstillinger.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken ledningsstørrelse anbefales for bruk med denne RIBXGTA-sensoren?
A. Denne sensoren er designet for bruk med 18 AWG-ledninger, noe som sikrer kompatibilitet og pålitelig ytelse.
Q. Hva er den justerbare trippointtypen for denne RIBXGTA-sensoren?
A. Trippunktet er justerbart, slik at brukere kan tilpasse terskler fra 0.75 til 150A for presis kontroll.
Q. Hvordan bidrar denne RIBXGTA-sensoren til energieffektivitet i elektriske systemer?
A. Ved å overvåke over- og understrømsparametere hjelper sensoren med å optimalisere energibruken, og bidrar til den totale systemeffektiviteten.
Q. Hvordan bidrar 1-sekunds turforsinkelse til systemets pålitelighet?
A. 1-sekunds utkoblingsforsinkelse forbedrer systemets pålitelighet ved å forhindre umiddelbare reaksjoner på kortvarige strømvariasjoner, og sikrer en stabil og pålitelig respons på faktiske over- eller understrømforhold.