Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FSI FSI Heat 201 Heat 201 Vaskemiddelinjektor | AD8QRG 4LUU5

FSI FSI Heat 201 Heat 201 Vaskemiddelinjektor

På lager
Vare: AD8QRG Modell: FSI Heat 201Kryssreferanse: 4LUU5
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
41 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemiddelinjektor
Dimensjoner5 "D x 6" B x 24 "H
Strømningsområde0.9-11 gpm
Inlet / Outlet3 / 4 "
Maks. Vanntrykk85 psi
Blandingsforhold0.2 - 2%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8424909040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerStrømningsområdeSakBlandingsforholdPris
FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C vognmontert vaskemiddelinjektor med hjul | AC7EQP 38F325 FSI HEAT 201C22 "D x 22" B x 52 "H0.9 til 11 gpmVognmontert hjulinjektor til vaskemiddel0.2 til 2%68 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FSI FSI Heat 201 Heat 201 Vaskemiddelinjektor
41 897 NOK / enhet