FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C vognmontert vaskemiddelinjektor med hjul | AC7EQP 38F325

FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C vognmontert vaskemiddelinjektor på hjul

På lager
Vare: AC7EQP Modell: FSI HEAT 201CKryssreferanse: 38F325

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognmontert hjulinjektor til vaskemiddel
Dimensjoner22 "D x 22" B x 52 "H
Strømningsområde0.9 til 11 gpm
Inlet / Outlet3 / 4 "
Maks. Vanntrykk85 psi
Blandingsforhold0.2 til 2%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8479896500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerStrømningsområdeSakBlandingsforholdPris
FSI FSI Heat 201 Heat 201 Vaskemiddelinjektor | AD8QRG 4LUU5 FSI Heat 2015 "D x 6" B x 24 "H0.9-11 gpmVaskemiddelinjektor0.2 - 2%41 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C vognmontert vaskemiddelinjektor på hjul
68 010 NOK / enhet