FSI FSI Heat 200A Heat 200A Diesel Vannvarmer 440000 Btu | AD8QRH 4LUU6

FSI FSI Heat 200A Heat 200A Diesel vannvarmer 440000 Btu

På lager
Vare: AD8QRH Modell: FSI Heat 200AKryssreferanse: 4LUU6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

244 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekontaminering dusjvannvarmer
Btu440000
Dimensjoner31x 51 x 31 "
Strømningshastighet14 gpm
Drivstoff typediesel
Antall utganger3
trykk~~POS=TRUNC Range100 psi
TankstørrelseTankløs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.69
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8419110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektriske klassifiseringer (115V / 60 Hz / 15A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FSI FSI Heat 200A Heat 200A Diesel vannvarmer 440000 Btu
244 921 NOK / enhet