FRIGIDAIRE FHWC3025MW Rangehette 120v 1.07a 60hz 7 Tommer Diameter | AG2CAH 31EV53

FRIGIDAIRE FHWC3025MW Rangehette 120v 1.07a 60hz 7 tommers diameter

På lager
Vare: AG2CAH Modell: FHWC3025MWKryssreferanse: 31EV53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRange hette
amps1.06
FARGEHvit
Dybde18-5 / 8 "
Kanalåpning7 "dia.
Høyde5"
Hz60
Bolig KommersiellResidential
typenHorisontalt eller vertikalt ventilert, justerbar hastighet
Spenning120
Bredde568608 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)56.39
Skipets lengde (cm)80.52
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8416200080

Produktdetaljer:

    • Luftlevering (CFM) (220)
    • Høyhastighetssoner (5.8)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
FRIGIDAIRE FHWC3025MS Rangehette 120v 1.06a 60hz 7 tommers diameter | AG2CAG 31EV52 FHWC3025MSRustfritt stål3 155 NOK
FRIGIDAIRE FHWC3025MB Rangehette 120v 1.08a 60hz 7 tommers diameter | AG2CAJ 31EV54 FHWC3025MBSvart2 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC3025MW Rangehette 120v 1.07a 60hz 7 tommers diameter
2 736 NOK / enhet