FRIGIDAIRE FFTA123WA2 Through The Wall Air Conditioner, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A | CH6PFH 470D62

FRIGIDAIRE FFTA123WA2 Through The Wall Air Conditioner, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A

Vare: CH6PFH Modell: FFTA123WA2Kryssreferanse: 470D62
11 143 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegg-klimaanlegg
Luftstrømretning6 vei
amps5.2 / 5.6A
Område (Square-Ft.)450 til 550 kvadratmeter
Kontrolltypeelektronisk
Kjølekapasitet11700/12000 BTUH
Avfuktningshastighet3.4 lbs./t.
Dybde20 5 / 8 "
PliktvurderingBoligkarakter
Høyde14.5 "
Maks. Veggtykkelse18 "
NEMA-konfigurasjonLCDI, 6-15P
Antall hastigheter3
DriftsmodusKjøling Only
Strømledningslengde6 1/2 fot
KjølemedietypeR-410A
Spenning208 / 230V AC
Watts1140/1110
Bredde24 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellampsOmråde (Square-Ft.)NEMA-konfigurasjonSpenningWattsPris
FRIGIDAIRE FFTA103WA1 Through The Wall Air Conditioner, 10000 BTUH, 930W, 8.9A, 115VAC | CH6PFF 470D58 FFTA103WA18.9A400 til 450 kvadratmeterLCDI, 5-15P115V AC930W10 669 NOK
RFQ
FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Through The Wall Air Conditioner, 9800/10000 BTUH, Kun kjøling, 940/920W | CH6PFG 470D59 FFTA103WA24.5 / 4.8A400 til 450 kvadratmeterLCDI, 6-15P208 / 230V AC940 / 920W-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE FFTA123WA2 Through The Wall Air Conditioner, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A
11 143 NOK / enhet