Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESIGNERS EDGE L6010BR Bevegelseslys 180 grader 70 fot bronse 6 tommer bredde | AH8GNM 38RZ99

DESIGNER'S EDGE L6010BR Bevegelseslys 180 grader 70 fot bronse 6 tommers bredde

På lager
Vare: AH8GNM Modell: L6010BRKryssreferanse: 38RZ99
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelsessikkerhetslys
Dekning70 ft.
Høyde7"
HusfinishBronse
Housing MaterialDie cast
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
Lampe watt100
Lengde9.75 "
Sensor TypeBevegelse aktivert
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)18.01
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)12.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHusfinishLampe inkludertLampetypeLampe wattLengdeBetraktningsvinkelPris
DESIGNER L6003BR8"5"BronseNeigløde~~POS=TRUNC12016 "180 Degrees584NOK
DESIGNER L6003WH8"5"HvitNeigløde~~POS=TRUNC12016 "180 Degrees494NOK
DESIGNER L6004BR7.5 "9"BronseNeigløde~~POS=TRUNC12016 "270 Degrees692NOK
DESIGNER L6006WH6"9.5 "HvitJahalogen1205"180 Degrees671NOK
DESIGNER L6010WH6"7"HvitJahalogen1009.75 "180 Degrees776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6010BR Bevegelseslys 180 grader 70 fot bronse 6 tommers bredde
710NOK / enhet