Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESIGNERS EDGE L6006WH Bevegelseslys 180 grader 70 fot hvit 5 tommers lengde | AH8GNG 38RZ94

DESIGNER'S EDGE L6006WH Bevegelseslys 180 grader 70 fot hvit 5 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GNG Modell: L6006WHKryssreferanse: 38RZ94
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelsessikkerhetslys
Dekning70 ft.
Høyde9.5 "
HusfinishHvit
Housing MaterialDie cast
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
Lampe watt120
Lengde5"
Sensor TypeBevegelse aktivert
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8165
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHusfinishLampe inkludertLampetypeLampe wattLengdeBetraktningsvinkelPris
DESIGNER L6003BR8"5"BronseNeigløde~~POS=TRUNC12016 "180 Degrees584NOK
DESIGNER L6003WH8"5"HvitNeigløde~~POS=TRUNC12016 "180 Degrees494NOK
DESIGNER L6004BR7.5 "9"BronseNeigløde~~POS=TRUNC12016 "270 Degrees692NOK
DESIGNER L6010BR6"7"BronseJahalogen1009.75 "180 Degrees710NOK
DESIGNER L6010WH6"7"HvitJahalogen1009.75 "180 Degrees776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6006WH Bevegelseslys 180 grader 70 fot hvit 5 tommers lengde
671NOK / enhet