Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESIGNERS EDGE L6004BR Bevegelseslys 270 grader 70 fot Bronse 16 tommers lengde | AH8GND 38RZ91

DESIGNER'S EDGE L6004BR Bevegelseslys 270 grader 70 fot bronse 16 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GND Modell: L6004BRKryssreferanse: 38RZ91
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelsessikkerhetslys
Dekning70 ft.
Høyde9"
HusfinishBronse
Housing MaterialDie cast
Lampe inkludertNei
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt120
Lengde16 "
Sensor TypeBevegelse aktivert
Betraktningsvinkel270 Degrees
Spenning120
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeHusfinishLampe inkludertLampetypeLampe wattLengdeBetraktningsvinkelPris
DESIGNER L6003BR8"5"BronseNeigløde~~POS=TRUNC12016 "180 Degrees584NOK
DESIGNER L6003WH8"5"HvitNeigløde~~POS=TRUNC12016 "180 Degrees494NOK
DESIGNER L6006WH6"9.5 "HvitJahalogen1205"180 Degrees671NOK
DESIGNER L6010BR6"7"BronseJahalogen1009.75 "180 Degrees710NOK
DESIGNER L6010WH6"7"HvitJahalogen1009.75 "180 Degrees776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6004BR Bevegelseslys 270 grader 70 fot bronse 16 tommers lengde
692NOK / enhet