Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOSTORIA 63216209 Kvartslampe, 208V, rød | CP6EUB 31TP48

FOSTORIA 63216209 Quartz Lamp, 208V, Red

På lager
Vare: CP6EUB Modell: 63216209Kryssreferanse: 31TP48

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FOSTORIA 63216249 Kvartslampe, 1.6Kw, 240V, Rød | CP6ETZ 31TP49 632162493 231 NOK
FOSTORIA 63225489 Kvartslampe, 2.5Kw, 480V, Rød | CP6EUA 31TP50 632254893 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA 63216209 Quartz Lamp, 208V, Red
3 231 NOK / enhet