Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBSCAPS1420114P50 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, 50Pk | AH7CLC 36RK02

FOREVERBOLT FBSCAPS1420114P50 Hylseskrue, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 1-1/4 tommers størrelse, 50pk

På lager
Vare: AH7CLC Modell: FBSCAPS1420114P50Kryssref: 36RK02
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
513NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde1.25 "
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS1420114P50 Hylseskrue, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 1-1/4 tommers størrelse, 50pk
513NOK /pakke