A Vifte RPM: +1050 1300 1550 XNUMX , fulllast forsterkere: 0.8/0.7/0.6 , Høyde: 15 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 8-3 / 8 " , Maks. Dybde: 16 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motor HP: 1/12 , Motor turtall: 1550/1300/1050 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 8-3 / 8 " , Uttakshøyde: 11.875 " , Uttaksbredde: 11.875 " , Fase: enslig , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Fartskontroll: 1DGV1 , Type: Sentrifugal med direkte kjøring, 3 hastigheter , Spenning: 115 , Hjuldiameter: 11 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Sentrifugal bakover tilbøyelig , Bredde: 15 "
Inline -blåsere med direkte kjøring, 11 tommers hjuldiameter, 3 hastigheter
Dayton inline-blåsere monteres inne i kanalene for å ventilere, innsug, eksos og sminke luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse blåserne har galvanisert stålhus med aluminiumshjul for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal inntakstemperatur på 104 grader F. De har direktedrevne motorer for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse inline-blåserne, tilgjengelig i luftstrømhastigheter fra 306 til 738 CFM.