DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed ​​| AA2BCK

DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed

På lager
Vare: AA2BCK Modell: 10C388

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line kanalblåsere
Vifte RPM+1050 1300 1550 XNUMX
CFM @ 0.000-inn. SP+500 619 738 XNUMX
CFM @ 0.125-inn. SP+369 519 654 XNUMX
CFM @ 0.250-inn. SP+188 397 564 XNUMX
CFM @ 0.375-inn. SP- 245
CFM @ 0.500-inn. SP- 334
Forsterker med full belastning0.8/0.7/0.6
Høyde15 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.8-3 / 8 "
Innløpshøyde (inn.)11-7/8
Innløpsbredde (in.)11-7/8
Maks. BHP0.02
Maks. Dybde16 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/12
Motor turtall1550/1300/1050
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.8-3 / 8 "
Utløpshøyde11.875 "
Utløpsbredde11.875 "
Faseenslig
Skaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.+4.0 5.4 7.6 XNUMX
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.+3.9 5.4 7.5 XNUMX
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.+4.1 5.5 7.4 XNUMX
Speed ​​Control1DGV1
typenSentrifugal med direkte kjøring, 3 hastigheter
Spenning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPMaks. BHPPris
DAYTON 10C387 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed ​​| AA2BCJ 10C387+3.6 5.4 7.3 XNUMX+306 378 451 XNUMX+225 312 394 XNUMX+4.1 5.4 7.2 XNUMX+104 244 342 XNUMX- 140- 201+0.02 0.03 0.06 XNUMX14 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed
13 479 NOK / enhet