FOAMGLAS 22880 Fitting Insulation Albue 3-1/2 tommers indre diameter | AF6HXE 19NG91

FOAMGLAS 22880 Fitting Isolation Albue 3-1/2 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HXE Modell: 22880Kryssref: 19NG91

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

870NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi6.9
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse3"
For bruk påPipe Fittings
Isolasjon Nominell ID3.5 "
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 568939 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 8 tommer indre diameter | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"162NOK
FOAMGLAS 569410 Monteringsisolasjon albue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"896NOK
FOAMGLAS 568826 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 8 tommers indre diameter | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "251NOK
FOAMGLAS 568273 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "253NOK
FOAMGLAS 568939 Montering av isolasjonsalbue 1-5 / 8 tommer indre diameter | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "359NOK
FOAMGLAS 568941 Montering av isolasjonsalbue 2-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "425NOK
FOAMGLAS 568942 Montering av isolasjonsalbue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 22880 Fitting Isolation Albue 3-1/2 tommers indre diameter
870NOK / enhet