Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOAMGLAS 569410 Monteringsisolasjon albue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HWH 19NG71

FOAMGLAS 569410 Fitting Isolation Albue 4-1/2 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HWH Modell: 569410Kryssref: 19NG71
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
896NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi3.5
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse4"
For bruk påPipe Fittings
Isolasjon Nominell ID4.5 "
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 568939 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 8 tommer indre diameter | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"162NOK
FOAMGLAS 568826 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 8 tommers indre diameter | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "251NOK
FOAMGLAS 568273 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "253NOK
FOAMGLAS 568939 Montering av isolasjonsalbue 1-5 / 8 tommer indre diameter | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "359NOK
FOAMGLAS 568941 Montering av isolasjonsalbue 2-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "425NOK
FOAMGLAS 568942 Montering av isolasjonsalbue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "1 069 NOK
FOAMGLAS 568943 Fitting Isolation Albue 5-1/2 tommers indre diameter | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 569410 Fitting Isolation Albue 4-1/2 tommers indre diameter
896NOK / enhet