FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 8.8 Gpm | AG4VDM 34TL16

FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 8.8 Gpm

På lager
Vare: AG4VDM Modell: LO1600CN0NV0000Kryssref: 34TL16

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialRustfritt stål
OmkjøringNei
Ekstern lettelseNei
Inlet / Outlet1 "FNPT
Maks. Strømme8.8 GPM
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.158 Degrees
Min. Flyt (GPM)8.8
MonteringFlens
ShaftRustfritt stål
Vane Materialegrafitt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413600020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. StrømmeMonteringPris
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Roterende vingepumpe Lavt bly messing 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Messing med lav bly1.6 gpmcarbonator2 347 NOK
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Messing med lav bly1.6 gpmcarbonator2 175 NOK
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Rustfritt stål1.6 gpmcarbonator3 487 NOK
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Roterende vingepumpe Lavt bly messing 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Messing med lav bly2.3 GPMcarbonator2 347 NOK
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 Roterende vingepumpe 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Messing med lav bly2.3 GPMcarbonator2 175 NOK
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Rustfritt stål2.3 GPMcarbonator3 428 NOK
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Roterende skovlpumpe Lavt bly messing 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Messing med lav bly3.1 GPMcarbonator3 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 Roterende vingepumpe rustfritt stål 8.8 Gpm
20 153 NOK / enhet